Riferimenti
Artic Seals:RSB02200320073C0
Rubix:999190900040107
Produttore:2ERSB077


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB077-GUARNIZIONE RSB 0220 0320 073 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore