2ERSP086-GUARNIZIONE RSP 0200 0280 055 B0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSP02000280055B0
Rubix:999190900040860
Produttore:2ERSP086
2ERSP086-GUARNIZIONE RSP 0200 0280 055 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSP086-GUARNIZIONE RSP 0200 0280 055 B0


TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersp
29,40 IVA esclusa
/ 50 Unità
35,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione