11F041Y0-TEN.STELO D.EST: 50,00 MM H.SEDE: 8,50 MM DIM 40-50
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM040
Rubix:999190900022585
Produttore:1F041


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F041Y0-TEN.STELO D.EST: 50,00 MM H.SEDE: 8,50 MM DIM 40-50
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore