GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 95 MM X 110,1 MM X 6,3 MM RSK300950-T46N

Tenuta per stelo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK300950-T46N
Rubix:999190800004855
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 95 MM X 110,1 MM X 6,3 MM RSK300950-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno110,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 95 MM X 110,1 MM X 6,3 MM RSK300950-T46N


Tenuta per stelo

Punti di forza

•Elevato effetto di tenuta statico e dinamico
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampie tolleranze di accoppiamento
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento privo di stick-slip
Installazione semplice senza deformazione del labbro della guarnizione

Applicazioni

Idraulica mobile;macchine per l'edilizia;estrazione mineraria;cilindri standard;macchine utensili;macchine per lo stampaggio a iniezione;presse;cilindri di serraggio;turbine eoliche;industria automobilistica;ammortizzatori;martelli idraulici;servoidraulica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno110,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione