25B738P0-GUARN.PU LABBRO-250X235X12 H.SEDE CSC 250235
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 250235
Rubix:999190900035842


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B738P0-GUARN.PU LABBRO-250X235X12 H.SEDE CSC 250235
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:235.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 235 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione