2ERSB097-GUARNIZIONE RSB 0280 0360 073 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB02800360073C0
Rubix:999190900040113
Produttore:2ERSB097
2ERSB097-GUARNIZIONE RSB 0280 0360 073 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB097-GUARNIZIONE RSB 0280 0360 073 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
32,22 IVA esclusa
/ 30 Unità
39,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione