Riferimenti
Gapi:UM0168
Rubix:999190900046398
Produttore:11C003Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C003Y0-GUARNIZIONE (6X7,5) UM 168
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore