Riferimenti
Net Seals:TTS036046011
Rubix:999220805115720


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 609 D.036X046X10/11 01.TTS00.609000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione