Riferimenti
Net Seals:TSE334275/1AI
Rubix:999220805114029


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 334275/1/AI D.070X085X11/12 01.TSE00.2115AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore