GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 519433/1AX 110 MM X 132 MM X 36,5 MM RCK101100-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK101100-N8CO
Rubix:999190900047495

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132 mm |
| Altezza | 36,51 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 519433/1AX 110 MM X 132 MM X 36,5 MM RCK101100-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:132.00 mm Altezza Sede:36.51 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:519433/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132 mm |
| Altezza | 36,51 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore