25B263P0-GUARN.PU LABBRO-70X58X10 H.SEDE CSC 7058
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC07058
Rubix:999190900035426
Produttore:25B263P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B263P0-GUARN.PU LABBRO-70X58X10 H.SEDE CSC 7058
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:58.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore