25A824P5-GUARN.PU LABBRO-260X245X12 H.SEDE MAD 260245
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD260245
Rubix:999190900034970
Produttore:MD260245


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 245 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A824P5-GUARN.PU LABBRO-260X245X12 H.SEDE MAD 260245
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:245.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 245 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione