25A408P5-GUARN.PU LABBRO-70X60X13 H.SEDE MAD 7060/2

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD07060B
Rubix:999190900034567
Produttore:MD07060B
25A408P5-GUARN.PU LABBRO-70X60X13 H.SEDE MAD 7060/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A408P5-GUARN.PU LABBRO-70X60X13 H.SEDE MAD 7060/2


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,04 IVA esclusa
/ Unità
3,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione