25A318P5-GUARN.PU LABBRO-55X45X5,5 H.SEDE M5 5545

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M505545
Rubix:999190900034486
Produttore:25A318P5
25A318P5-GUARN.PU LABBRO-55X45X5,5 H.SEDE M5 5545

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A318P5-GUARN.PU LABBRO-55X45X5,5 H.SEDE M5 5545


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore