2ERSA253-GUARNIZIONE RSA 0350 0450 072 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA03500450072C0
Rubix:999190900039905
Produttore:2ERSA253
2ERSA253-GUARNIZIONE RSA 0350 0450 072 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA253-GUARNIZIONE RSA 0350 0450 072 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,31 IVA esclusa
/ Unità
1,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore