Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.535000
Rubix:999220805115633

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 535/L D.020X028X6,3/7 01.TTS00.535000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione