GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 14 MM X 21,3 MM X 3,2 MM RSK100140-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK100140-T46N
Rubix:999190800004789
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,2 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 14 MM X 21,3 MM X 3,2 MM RSK100140-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,2 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione