25B798P0-GUARN.PU LABBRO-310X280X24 H.SEDE CSC 310280
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 310280
Rubix:999190900035895

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25B798P0-GUARN.PU LABBRO-310X280X24 H.SEDE CSC 310280
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione