Riferimenti
Artic Seals:RSA 1050 1250 150 C0
Rubix:999190900040030


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA697-GUARNIZIONE RSA 1050 1250 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore