GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 28 MM X 38,7 MM X 4,2 MM RSK200280-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK200280-M12N
Rubix:999190300003735
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 28 MM X 38,7 MM X 4,2 MM RSK200280-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno38,7 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 28 MM X 38,7 MM X 4,2 MM RSK200280-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno38,7 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
4,84 IVA esclusa
/ Unità
5,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore