Riferimenti
Artic Seals:RPS07500900100C0
Rubix:999190900039752
Produttore:2ERPS487


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS487-GUARNIZIONE RPS 0750 0900 100 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore