25A254P5-GUARN.PU LABBRO-46X38X6,5 H.SEDE MAD 4638

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD04638
Rubix:999190900034426
Produttore:MD04638
25A254P5-GUARN.PU LABBRO-46X38X6,5 H.SEDE MAD 4638

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A254P5-GUARN.PU LABBRO-46X38X6,5 H.SEDE MAD 4638


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,10 IVA esclusa
/ Unità
2,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore