GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 295216-1(1+3+1) 55 MM X 75 MM X 38,5 MM RCH400550-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH400550-N0O0C
Rubix:999201006068655
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 295216-1(1+3+1) 55 MM X 75 MM X 38,5 MM RCH400550-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza38,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 295216-1(1+3+1) 55 MM X 75 MM X 38,5 MM RCH400550-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:38.50 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza38,5 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
41,90 IVA esclusa
/ Unità
51,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore