GUARNIZIONE MU/P 3224/1X7,50 RUB100240-Z20

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:RUB100240-Z20
Rubix:999190900048835
GUARNIZIONE MU/P 3224/1X7,50 RUB100240-Z20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 3224/1X7,50 RUB100240-Z20


TENUTA STELO S.E. MU/P 3224/1 Modello:MU/P Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemu/p
  • Disponibile: spedito entro 24 ore