GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 3 MM X 7,9 MM X 2,2 MM RSK000030-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK000030-M12N
Rubix:999190300003702
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 3 MM X 7,9 MM X 2,2 MM RSK000030-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno7,9 mm
Altezza2,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 3 MM X 7,9 MM X 2,2 MM RSK000030-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:3.00 mm Diametro Esterno:7.90 mm Altezza Sede:2.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3 mm
Diametro esterno7,9 mm
Altezza2,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore