Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.214400
Rubix:999220805114077


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,2 mm |
| Altezza | 10,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 418354 D.090X106.2X9,8/10,8 01.TSE00.214400
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:106.20 mm Altezza Sede:10.80 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 106,2 mm |
| Altezza | 10,8 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore