Riferimenti
Trelleborg:RUB400700-Z20
Rubix:999190900048845
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 8570X11 RUB400700-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione