Riferimenti
Artic Seals:RPS 0950 1100 120 C0
Rubix:999190900039775


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS556-GUARNIZIONE RPS 0950 1100 120 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione