25B541P0-GUARN.PU LABBRO-145X135X8 H.SEDE CSC 145135
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC145135
Rubix:999190900035656
Produttore:25B541P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B541P0-GUARN.PU LABBRO-145X135X8 H.SEDE CSC 145135
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore