Riferimenti
Artic Seals:2ERSB533
Rubix:999190900040311


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 10,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB533-GUARNIZIONE RSB 1100 1250 096 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:10.60 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 10,6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore