25A343P5-GUARN.PU LABBRO-60X45X11 H.SEDE MAD 6045/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD06045A
Rubix:999190900034507
Produttore:MD06045A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A343P5-GUARN.PU LABBRO-60X45X11 H.SEDE MAD 6045/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore