11F025Y0-TEN.STELO D.EST: 36,51 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 093
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI093
Rubix:999190900022571
Produttore:1F025


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,81 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,51 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F025Y0-TEN.STELO D.EST: 36,51 MM H.SEDE: 8,00 MM DI 093
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:23.81 mm Diametro Esterno:36.51 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,81 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36,51 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,63 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 152,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione