25A848P5-GUARN.PU LABBRO-290X265X13 H.SEDE UMAD 290265
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 290265
Rubix:999190900034994

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A848P5-GUARN.PU LABBRO-290X265X13 H.SEDE UMAD 290265
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 265 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione