11F014Y0-TEN.STELO D.EST: 20,63 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 056
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI056
Rubix:999190900022564
Produttore:1F014


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,63 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F014Y0-TEN.STELO D.EST: 20,63 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 056
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:14.28 mm Diametro Esterno:20.63 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,63 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore