25A635P5-GUARN.PU LABBRO-135X120X8 H.SEDE M75 135120

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M7135120
Rubix:999190900034782
Produttore:25A635P5
25A635P5-GUARN.PU LABBRO-135X120X8 H.SEDE M75 135120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno135 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A635P5-GUARN.PU LABBRO-135X120X8 H.SEDE M75 135120


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno135 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
15,24 IVA esclusa
/ Unità
18,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione