Riferimenti
Artic Seals:RSB08000950115C0
Rubix:999190900040269


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB433-GUARNIZIONE RSB 0800 0950 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore