Riferimenti
Artic Seals:RSA 0280 0430 115 C0
Rubix:999190900039887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA177-GUARNIZIONE RSA 0280 0430 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,38 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 41,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione