Riferimenti
Artic Seals:RSD 0600 0700 075 C0
Rubix:999190900040699


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD475-GUARNIZIONE RSD 0600 0700 075 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore