25B308P0-GUARN.PU LABBRO-80X68X10 H.SEDE CSC 8068
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC08068
Rubix:999190900035463
Produttore:25B308P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B308P0-GUARN.PU LABBRO-80X68X10 H.SEDE CSC 8068
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:68.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore