2ERPS157-GUARNIZIONE RPS 0190 0250 060 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS01900250060C0
Rubix:999190900039622
Produttore:2ERPS157
2ERPS157-GUARNIZIONE RPS 0190 0250 060 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS157-GUARNIZIONE RPS 0190 0250 060 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:19.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno19 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore