GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 531433/NEI(1+3+1) 110 MM X 135 MM X 41,5 MM RCH3E1100-N0OOC
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH3E1100-N0OOC
Rubix:999190900047454

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 41,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 531433/NEI(1+3+1) 110 MM X 135 MM X 41,5 MM RCH3E1100-N0OOC
TENUTA STELO S.E. Modello:CH/NEI Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:41.50 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 41,5 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch/nei |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione