25A614P5-GUARN.PU LABBRO-125X113X10 H.SEDE MAD 125113
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD125113
Rubix:999190900034761
Produttore:MD125113


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 113 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A614P5-GUARN.PU LABBRO-125X113X10 H.SEDE MAD 125113
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:113.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,74 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 35,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione