25B095P0-GUARN.PU LABBRO-30X22X6,4 H.SEDE CSC 3022/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 3022/2
Rubix:999190900035274


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B095P0-GUARN.PU LABBRO-30X22X6,4 H.SEDE CSC 3022/2
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione