GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 330 MM X 354 MM X 8,1 MM RSK803300-T46N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK803300-T46N
Rubix:999190800004920
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 330 MM X 354 MM X 8,1 MM RSK803300-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno330 mm
Diametro esterno354 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 330 MM X 354 MM X 8,1 MM RSK803300-T46N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:330.00 mm Diametro Esterno:354.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON T46 - NBR Codice Produttore:RSK803300-T46N

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno330 mm
Diametro esterno354 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
€ 381,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 465,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione