Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:366345
Rubix:999221006001110
Produttore:366345


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 366345-ARTICOLO FOI 10,00 X 14,50 X 3,20 F56110
Guarnizione per steli
Punti di forza
Alta resistenza chimica Basso attrito anche a basse velocità Elevata resistenza all'usura Adatto per funzionamento a secco e per lubrificazione insufficiente Ampio intervallo di temperature di esercizio Nessun effetto stick-slip Alta resistenza all'estrusione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 14,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | ptfe f56110 |
| Esecuzione | forseal foi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore