Riferimenti
Artic Seals:RSA02500400100C0
Rubix:999190900039880
Produttore:2ERSA153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA153-GUARNIZIONE RSA 0250 0400 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore