Riferimenti
Net Seals:TTU100085013
Rubix:999220805116392


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 085-100 D.100X085X12/13 01.TTU00.182000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione