Riferimenti
Trelleborg:RUB100600-Z20
Rubix:999190900048839

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 7060X9 RUB100600-Z20
TENUTA STELO S.E. MU/P 7060 Modello:MU/P Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione