2ERSA185-GUARNIZIONE RSA 0300 0380 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERSA185
Rubix:999190900039889
2ERSA185-GUARNIZIONE RSA 0300 0380 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA185-GUARNIZIONE RSA 0300 0380 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore