Riferimenti
Gapi:GU193118
Rubix:999190900045900


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30,16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,21 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D027Y0-GUARNIZIONE 49,21X30,16 U 193118
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:30.16 mm Diametro Esterno:49.21 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30,16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,21 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,19 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 161,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione